text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave esagonale Wera 967 PKXL TORX® TX 30 x 195


967 PKXL Chiave a L TORX® , lunga, TX 30 x 195 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® ad incasso. L'estremità a sfera del braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. Viene fornita con braccio extra-lungo. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature di misura incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Article number 2R204231
Isolato No
Dimensione (TX) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Packed per 1

Specifications

Isolato No
Dimensione (TX) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82054000
Model 967 PKXL
Type Torx L-Key

Description

967 PKXL Chiave a L TORX® , lunga, TX 30 x 195 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® ad incasso. L'estremità a sfera del braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. Viene fornita con braccio extra-lungo. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature di misura incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Article numbers

Article number 2R204231
EAN 4013288194121
UBB 500686610295
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05024468001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.