967/9 TX XL HF 1 Set di chiavi a L con funzione di presa, lunghe, 9 pezzi 9x 967 XL HF TORX® Chiave a L con funzione di presa, lunga: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmSet di chiavi a L di alta qualità per viti TORX® ad incasso. La funzione di tenuta sul braccio lungo mantiene le viti saldamente sull'utensile. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature di dimensione incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L. Sono dotati di una pratica clip di fissaggio in materiale resistente all'usura, che consente di riporre le chiavi a L in modo sicuro e di rimuoverle facilmente.