text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave esagonale Wera 950 SPKS Multicolore 4,0 x 80


950 SPKS Chiave a L multicolore, metrica, 4 x 80 mmLe chiavi a L Wera di alta qualità sono dotate di una pratica custodia in plastica con codice colore. In questo modo l'utensile è rapidamente accessibile e l'impugnatura ergonomica e piacevole è facile da usare anche a basse temperature. Le chiavi a L Hex-Plus offrono superfici di contatto più ampie sulla testa della vite. L'effetto di intaglio è così ridotto al minimo, la distruzione della testa della vite è quasi eliminata. La sfera sul braccio lungo consente di lavorare in sicurezza anche in posizioni di montaggio difficili. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione superficiale, resistenza alla corrosione e lunga durata. Le marcature delle dimensioni sulle chiavi a L, rivestite al laser e resistenti all'abrasione, consentono un accesso rapido.

Artículo No. 8T671099
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 4
Protezione di isolamento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Lunghezza totale (mm) 80
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 4
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 80
Con piolo No
Con foro No
Con testa a sfera
Lunghezza gamba corta (mm) 24
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82041100
Model 950 SPKS
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Descripción

950 SPKS Chiave a L multicolore, metrica, 4 x 80 mmLe chiavi a L Wera di alta qualità sono dotate di una pratica custodia in plastica con codice colore. In questo modo l'utensile è rapidamente accessibile e l'impugnatura ergonomica e piacevole è facile da usare anche a basse temperature. Le chiavi a L Hex-Plus offrono superfici di contatto più ampie sulla testa della vite. L'effetto di intaglio è così ridotto al minimo, la distruzione della testa della vite è quasi eliminata. La sfera sul braccio lungo consente di lavorare in sicurezza anche in posizioni di montaggio difficili. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione superficiale, resistenza alla corrosione e lunga durata. Le marcature delle dimensioni sulle chiavi a L, rivestite al laser e resistenti all'abrasione, consentono un accesso rapido.

Números de artículo

Artículo No. 8T671099
EAN 4013288211958
UBB 500713658572
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05022673001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.