text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave esagonale Wera 950 SPKS Multicolore 3,0 x 71


950 SPKS Chiave a L multicolore, metrica, 3 x 71 mmLe chiavi a L Wera di alta qualità sono dotate di una pratica custodia in plastica con codice colore. In questo modo l'utensile è rapidamente accessibile e l'impugnatura ergonomica e piacevole è facile da usare anche a basse temperature. Le chiavi a L Hex-Plus offrono superfici di contatto più ampie sul

Numero articolo 5A731309
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 3
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 71
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 3
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 71
Con piolo No
Con foro No
Con testa a sfera
Lunghezza gamba corta (mm) 21
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 950 SPKS

Descrizione

950 SPKS Chiave a L multicolore, metrica, 3 x 71 mmLe chiavi a L Wera di alta qualità sono dotate di una pratica custodia in plastica con codice colore. In questo modo l'utensile è rapidamente accessibile e l'impugnatura ergonomica e piacevole è facile da usare anche a basse temperature. Le chiavi a L Hex-Plus offrono superfici di contatto più ampie sulla testa della vite. L'effetto di intaglio è così ridotto al minimo, la distruzione della testa della vite è quasi eliminata. La sfera sul braccio lungo consente di lavorare in sicurezza anche in posizioni di montaggio difficili. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione superficiale, resistenza alla corrosione e lunga durata. Le marcature delle dimensioni sulle chiavi a L, rivestite al laser e resistenti all'abrasione, consentono un accesso rapido.

Numeri di articolo

Numero articolo 5A731309
EAN 4013288211941
UBB 500713658325
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05022672001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.