text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šestihranný klíč 950 SPKS Multicolour 2,5 x 63


950 SPKS L-klíč vícebarevný, metrický, 2,5 x 63 mmVysoce kvalitní L-klíče Wera s barevně označeným praktickým plastovým pouzdrem. Díky tomu je nástroj rychle přístupný a ergonomická a příjemná rukojeť je příjemná do ruky i při nízkých teplotách. L-klíče Hex-Plus poskytují větší styčné plochy na hlavě šroubu. Efekt vrubování je tak omezen na minimum, destrukce hlavy šroubu je téměř vyloučena. Kulička na dlouhém rameni umožňuje bezpečnou práci i v obtížných montážních polohách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, odolnost proti korozi a dlouhou životnost. Laserem potažené označení rozměrů na L-klíčích odolné proti oděru pro rychlý přístup.

Numero articolo 0Y947215
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 2.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Confezionato per 1

Specifiche

Celková délka (mm) 63
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 2.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 63
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ano
Délka krátkého ramene (mm) 19
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Komoditní kód 82041100
Model 950 SPKS
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Descrizione

950 SPKS L-klíč vícebarevný, metrický, 2,5 x 63 mmVysoce kvalitní L-klíče Wera s barevně označeným praktickým plastovým pouzdrem. Díky tomu je nástroj rychle přístupný a ergonomická a příjemná rukojeť je příjemná do ruky i při nízkých teplotách. L-klíče Hex-Plus poskytují větší styčné plochy na hlavě šroubu. Efekt vrubování je tak omezen na minimum, destrukce hlavy šroubu je téměř vyloučena. Kulička na dlouhém rameni umožňuje bezpečnou práci i v obtížných montážních polohách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, odolnost proti korozi a dlouhou životnost. Laserem potažené označení rozměrů na L-klíčích odolné proti oděru pro rychlý přístup.

Numeri di articolo

Numero articolo 0Y947215
EAN 4013288211927
UBB 500713658168
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05022671001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.