text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave esagonale Wera 950 SPKL HF Multicolore HF4,0 x 137


950 SPKL HF Chiave a L multicolore, metrica, con funzione di tenuta, 4 x 137 mmLe chiavi a L di alta qualità Wera sono dotate di una comoda custodia in plastica con codice colore. In questo modo l'utensile è rapidamente accessibile e l'impugnatura ergonomica e piacevole è facile da usare anche a basse temperature. Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto con la testa della vite. Questo riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. L'estremità a sfera del braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. La funzione di tenuta mantiene le viti saldamente sull'utensile. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numero articolo 0I231646
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 4
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 137
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 4
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 137
Con piolo No
Con foro No
Con testa a sfera
Lunghezza gamba corta (mm) 24
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82054000
Model 950 SPKL HF
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Descrizione

950 SPKL HF Chiave a L multicolore, metrica, con funzione di tenuta, 4 x 137 mmLe chiavi a L di alta qualità Wera sono dotate di una comoda custodia in plastica con codice colore. In questo modo l'utensile è rapidamente accessibile e l'impugnatura ergonomica e piacevole è facile da usare anche a basse temperature. Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto con la testa della vite. Questo riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. L'estremità a sfera del braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. La funzione di tenuta mantiene le viti saldamente sull'utensile. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numeri di articolo

Numero articolo 0I231646
EAN 4013288188359
UBB 500686608497
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05022201001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.