text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave esagonale Wera 950 L HF 4,0 x 140


950 L HF Chiave a L, metrica, cromata, con funzione di tenuta, 4 x 140 mmChiave a L di alta qualità per viti ad esagono incassato con elevata protezione dalla corrosione e leva extra lunga per un'elevata trasmissione di potenza e per lavorare in posizioni basse. Il profilo Hex-Plus offre superfici di contatto più ampie sulla testa della vite. L'effetto

Numero articolo 9E279072
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 4
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 140
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 4
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 140
Con piolo No
Con foro No
Con testa a sfera No
Lunghezza gamba corta (mm) 25
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 950 L HF
Type Hex L-Key Wrench

Descrizione

950 L HF Chiave a L, metrica, cromata, con funzione di tenuta, 4 x 140 mmChiave a L di alta qualità per viti ad esagono incassato con elevata protezione dalla corrosione e leva extra lunga per un'elevata trasmissione di potenza e per lavorare in posizioni basse. Il profilo Hex-Plus offre superfici di contatto più ampie sulla testa della vite. L'effetto di intaglio è così ridotto al minimo e la distruzione della testa della vite quasi eliminata. Gli utensili a partire dalla misura 3 offrono una funzione di tenuta grazie a una sfera resiliente pressata.

Numeri di articolo

Numero articolo 9E279072
EAN 4013288207265
UBB 500713656758
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05022121001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.