text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave esagonale Wera 3967 SXL HF TORX® Multicolour TX 9 x 101


3967 SXL HF TORX® Chiave a L multicolore con funzione di tenuta, lunga, inossidabile, TX 9 x 101 mmChiave a L di alta qualità in acciaio inossidabile per viti TORX® interne. Molto resistente alla corrosione grazie al materiale in acciaio inox temprato a ghiaccio della chiave a L, che evita la trasmissione di ruggine estranea nelle connessioni a vite in acciaio inox. Con funzione di bloccaggio sul braccio lungo: La forza di serraggio risultante dalla pressione superficiale tra la punta di uscita e il profilo della vite trattiene saldamente le viti sull'utensile. Con braccio extra lungo per lavorare in posizione bassa. Il rivestimento del tubo flessibile, facile da impugnare, facilita l'avvitatura anche a basse temperature. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione.

Article number 2X077871
Isolato No
Dimensione (TX) 9
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Packed per 1

Specifications

Isolato No
Dimensione (TX) 9
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82054000
Model 3967 SXL HF
Type Torx L-Key

Description

3967 SXL HF TORX® Chiave a L multicolore con funzione di tenuta, lunga, inossidabile, TX 9 x 101 mmChiave a L di alta qualità in acciaio inossidabile per viti TORX® interne. Molto resistente alla corrosione grazie al materiale in acciaio inox temprato a ghiaccio della chiave a L, che evita la trasmissione di ruggine estranea nelle connessioni a vite in acciaio inox. Con funzione di bloccaggio sul braccio lungo: La forza di serraggio risultante dalla pressione superficiale tra la punta di uscita e il profilo della vite trattiene saldamente le viti sull'utensile. Con braccio extra lungo per lavorare in posizione bassa. Il rivestimento del tubo flessibile, facile da impugnare, facilita l'avvitatura anche a basse temperature. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione.

Article numbers

Article number 2X077871
EAN 4013288207142
UBB 500713659984
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05022681001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.