3967 SXL HF TORX® Chiave a L multicolore con funzione di tenuta, lunga, inossidabile, TX 20 x 137 mmChiave a L di alta qualità in acciaio inossidabile per viti TORX® interne. Molto resistente alla corrosione grazie al materiale in acciaio inox temprato a ghiaccio della chiave a L, che evita la trasmissione di ruggine estranea nelle connessioni a vite in acciaio inox. Con funzione di bloccaggio sul braccio lungo: La forza di serraggio risultante dalla pressione superficiale tra la punta di uscita e il profilo della vite trattiene saldamente le viti sull'utensile. Con braccio extra lungo per lavorare in posizione bassa. Il rivestimento del tubo flessibile, facile da impugnare, facilita l'avvitatura anche a basse temperature. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione.