text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave esagonale Wera 3967 SXL HF TORX® Multicolour TX 10 x 112


3967 SXL HF TORX® Chiave a L multicolore con funzione di tenuta, lunga, inossidabile, TX 10 x 112 mmChiave a L di alta qualità in acciaio inossidabile per viti TORX® interne. Molto resistente alla corrosione grazie al materiale in acciaio inox temprato a ghiaccio della chiave a L, che evita la trasmissione di ruggine estranea nelle connessioni a vite in

Numero articolo 8Z573390
Isolato No
Dimensione (TX) 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Dimensione (TX) 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 3967 SXL HF
Type Torx L-Key

Descrizione

3967 SXL HF TORX® Chiave a L multicolore con funzione di tenuta, lunga, inossidabile, TX 10 x 112 mmChiave a L di alta qualità in acciaio inossidabile per viti TORX® interne. Molto resistente alla corrosione grazie al materiale in acciaio inox temprato a ghiaccio della chiave a L, che evita la trasmissione di ruggine estranea nelle connessioni a vite in acciaio inox. Con funzione di bloccaggio sul braccio lungo: La forza di serraggio risultante dalla pressione superficiale tra la punta di uscita e il profilo della vite trattiene saldamente le viti sull'utensile. Con braccio extra lungo per lavorare in posizione bassa. Il rivestimento del tubo flessibile, facile da impugnare, facilita l'avvitatura anche a basse temperature. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione.

Numeri di articolo

Numero articolo 8Z573390
EAN 4013288207159
UBB 500713660123
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05022682001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.