text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3950 SPKL Ball Ended Hex L-Key Wrench 4mm Stainless Steel 137mm


3950 SPKL Chiave a L multicolore, metrica, inossidabile, 4 x 137 mmChiave a L Wera in acciaio inossidabile di prima qualità per viti ad esagono cavo. L'acciaio inossidabile impedisce la trasmissione di ruggine estranea. Il profilo Hex-Plus offre superfici di contatto più ampie nella testa della vite. L'effetto di intaglio è ridotto al minimo e la distru

Article number 4L482912
Total length (mm)
Design Hook
Insulated No
Wrench width (mm) 4
Isolation protection 1000 V No
Packed per 1

Specifications

Total length (mm) 137
Design Hook
Insulated No
Wrench width (mm) 4
Isolation protection 1000 V No
Anti-theft model No
Length long leg (mm) 137
With peg No
With hole No
With ball head Yes
Length short leg (mm) 24
VDE tested No
Brand Wera
Model 3950 SPKL
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Description

3950 SPKL Chiave a L multicolore, metrica, inossidabile, 4 x 137 mmChiave a L Wera in acciaio inossidabile di prima qualità per viti ad esagono cavo. L'acciaio inossidabile impedisce la trasmissione di ruggine estranea. Il profilo Hex-Plus offre superfici di contatto più ampie nella testa della vite. L'effetto di intaglio è ridotto al minimo e la distruzione della vite è quasi eliminata. Con punta sferica esagonale sul braccio lungo: I profili a sfera della punta consentono di spostare e ruotare l'albero dell'utensile rispetto all'asse della vite, permettendo di avvitare ",dietro l'angolo",. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione.

Article numbers

Article number 4L482912
EAN 4013288185839
UBB 500668583957
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05022664001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.