text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave esagonale Wera 3950 SPKL Multicolore 10 x 224


3950 SPKL Chiave a L multicolore, metrica, inossidabile, 10 x 224 mmChiave a L Wera in acciaio inossidabile di prima qualità per viti ad esagono cavo. L'acciaio inossidabile impedisce la trasmissione di ruggine estranea. Il profilo Hex-Plus offre superfici di contatto più ampie nella testa della vite. L'effetto di intaglio è ridotto al minimo e la distr

Numero articolo 1X017642
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 224
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 224
Con piolo No
Con foro No
Con testa a sfera
Lunghezza gamba corta (mm) 42
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 3950 SPKL
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Descrizione

3950 SPKL Chiave a L multicolore, metrica, inossidabile, 10 x 224 mmChiave a L Wera in acciaio inossidabile di prima qualità per viti ad esagono cavo. L'acciaio inossidabile impedisce la trasmissione di ruggine estranea. Il profilo Hex-Plus offre superfici di contatto più ampie nella testa della vite. L'effetto di intaglio è ridotto al minimo e la distruzione della vite è quasi eliminata. Con punta sferica esagonale sul braccio lungo: I profili a sfera della punta consentono di spostare e ruotare l'albero dell'utensile rispetto all'asse della vite, permettendo di avvitare ",dietro l'angolo",. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione.

Numeri di articolo

Numero articolo 1X017642
EAN 4013288185884
UBB 500668584781
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05022668001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.