text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKLS Chiave esagonale a testa sferica extra corta 8mm acciaio cromato 200mm


950 PKLSchiave a L, metrica, cromata, 8 x 200 mmChiave a L di alta qualità con braccio extra-corto per applicazioni su viti di difficile accesso. Per viti con esagono incassato. Hex-Plus offre una superficie di contatto più ampia all'interno della testa della vite. Ciò riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di

Numero articolo 6S394996
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 8
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 200
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 8
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 200
Con piolo No
Con foro No
Con testa a sfera
Lunghezza gamba corta (mm) 19
Testato VDE No
Marchio WERA
Model 950 PKLS

Descrizione

950 PKLSchiave a L, metrica, cromata, 8 x 200 mmChiave a L di alta qualità con braccio extra-corto per applicazioni su viti di difficile accesso. Per viti con esagono incassato. Hex-Plus offre una superficie di contatto più ampia all'interno della testa della vite. Ciò riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. L'estremità a sfera del braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. L'accurato design cromato garantisce un'elevata protezione dalla corrosione. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numeri di articolo

Numero articolo 6S394996
EAN 4013288139344
UBB 500643537466
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05022047001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.