text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Wera Click-Torque X 5 60-300nm


Chiave dinamometrica Click-Torque X 5 per utensili ad inserto, 60-300 Nm, 14x18 x 60-300 NmChiave dinamometrica Click-Torque dal design inconfondibile e robusto di Wera con elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Facile impostazione e salvataggio del valore predefinito. I clic udibili e tattili al raggiungimento dei valori della scala facilitano l'impostazione sicura del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di rilascio garantisce un segnale di rilascio chiaramente udibile e tattile al raggiungimento della coppia impostata. Per uso destro e sinistro e con inserto quadrato 14x18 mm per utensili a inserto.

Numero articolo 9E158253
Isolato No
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 570
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 570
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 60 - 300
Larghezza della testa (mm) 32
Correzione della variabile coerente
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Divisione della scala di precisione (Nm) 1
Adatto per l'estensione No
Con estensione No
Modello a cacciavite No
Altezza della testa (mm) 26
Con scala
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82041100
Type Torque Wrench

Descrizione

Chiave dinamometrica Click-Torque X 5 per utensili ad inserto, 60-300 Nm, 14x18 x 60-300 NmChiave dinamometrica Click-Torque dal design inconfondibile e robusto di Wera con elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Facile impostazione e salvataggio del valore predefinito. I clic udibili e tattili al raggiungimento dei valori della scala facilitano l'impostazione sicura del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di rilascio garantisce un segnale di rilascio chiaramente udibile e tattile al raggiungimento della coppia impostata. Per uso destro e sinistro e con inserto quadrato 14x18 mm per utensili a inserto.

Numeri di articolo

Numero articolo 9E158253
EAN 4013288193810
UBB 500686601047
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05075655001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.