text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Wera Click-Torque X 4 40-200nm


Chiave dinamometrica Click-Torque X 4 per utensili a inserto, 40-200 Nm, 14x18 x 40-200 NmChiave dinamometrica Click-Torque dall'inconfondibile e robusto design Wera con elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Facile impostazione e salvataggio del valore predefinito. I clic udibili e tattili al raggiungimento dei valori della scala facilitano l'impostazione sicura del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di rilascio garantisce un segnale di rilascio chiaramente udibile e tattile al raggiungimento della coppia impostata. Per uso destro e sinistro e con inserto quadrato 14x18 mm per utensili a inserto.

Artikelnummer 2O704669
Isolato No
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 480
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Verpakt per 1

Specificaties

Isolato No
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 480
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 40 - 200
Larghezza della testa (mm) 32
Correzione della variabile coerente
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Divisione della scala di precisione (Nm) 1
Adatto per l'estensione No
Con estensione No
Modello a cacciavite No
Altezza della testa (mm) 26
Con scala
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82041100
Type Torque Wrench

Omschrijving

Chiave dinamometrica Click-Torque X 4 per utensili a inserto, 40-200 Nm, 14x18 x 40-200 NmChiave dinamometrica Click-Torque dall'inconfondibile e robusto design Wera con elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Facile impostazione e salvataggio del valore predefinito. I clic udibili e tattili al raggiungimento dei valori della scala facilitano l'impostazione sicura del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di rilascio garantisce un segnale di rilascio chiaramente udibile e tattile al raggiungimento della coppia impostata. Per uso destro e sinistro e con inserto quadrato 14x18 mm per utensili a inserto.

Artikelnummers

Artikelnummer 2O704669
EAN 4013288193803
UBB 500686600882
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05075654001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.