text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Chiave dinamometrica Wera Click-Torque X 3 20-100nm


Chiave dinamometrica Click-Torque X 3 per utensili a inserto, 20-100 Nm, 9x12 x 20-100 NmChiave dinamometrica Click-Torque dall'inconfondibile e robusto design Wera con elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Facile impostazione e salvataggio del valore predefinito. I clic udibili e tattili al raggiungimento dei valori della scala facilitano l'impostazione sicura del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di rilascio garantisce un segnale di rilascio chiaramente udibile e tattile al raggiungimento della coppia impostata. Utilizzabile sia con la mano destra che con la mano sinistra e con squadra per inserti da 9x12 mm per l'inserimento di utensili per inserti.

Numero articolo 6O153478
Isolato No
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 372
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 372
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 20 - 100
Larghezza della testa (mm) 29
Correzione della variabile coerente
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Divisione della scala di precisione (Nm) 0.5
Adatto per l'estensione No
Con estensione No
Modello a cacciavite No
Altezza della testa (mm) 20
Con scala
Testato VDE No
marca Wera
Codice merceologico
Type Torque Wrench

Descrizione

Chiave dinamometrica Click-Torque X 3 per utensili a inserto, 20-100 Nm, 9x12 x 20-100 NmChiave dinamometrica Click-Torque dall'inconfondibile e robusto design Wera con elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Facile impostazione e salvataggio del valore predefinito. I clic udibili e tattili al raggiungimento dei valori della scala facilitano l'impostazione sicura del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di rilascio garantisce un segnale di rilascio chiaramente udibile e tattile al raggiungimento della coppia impostata. Utilizzabile sia con la mano destra che con la mano sinistra e con squadra per inserti da 9x12 mm per l'inserimento di utensili per inserti.

Numeri di articolo

Numero articolo 6O153478
EAN 4013288193780
UBB 500686600627
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05075653001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.