Chiave dinamometrica Click-Torque X 2 per utensili ad inserto, 10-50 Nm, 9x12 x 10-50 NmChiave dinamometrica Click-Torque dall'inconfondibile e robusto design Wera, con elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Facile impostazione e salvataggio del valore predefinito. I clic udibili e tattili al raggiungimento dei valori della scala facilitano l'impostazione sicura del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di rilascio garantisce un segnale di rilascio chiaramente udibile e tattile al raggiungimento della coppia impostata. Utilizzabile sia con la mano destra che con la mano sinistra e con squadra per inserti da 9x12 mm per l'inserimento di utensili per inserti.