text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Wera Click-Torque C 1 1/2 pollici 10-50 Nm


Chiave dinamometrica Click-Torque C 1 con cricchetto reversibile, 10-50 Nm, 1/2", x 10-50 NmChiave dinamometrica Click-Torque dall'inconfondibile e robusto design Wera, con elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Facile impostazione e salvataggio del valore predefinito. I clic udibili e tattili al raggiungimento dei valori della scala fac

Numero articolo 8C962625
Isolato No
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 360
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 360
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 10 - 50
Larghezza della testa (mm) 25
Correzione della variabile coerente
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 0.25
Divisione della scala di precisione (Nm) 0.25
Adatto per l'estensione
Con estensione No
Modello a cacciavite No
Altezza della testa (mm) 16.5
Con scala
Testato VDE No
Marchio Wera
Type Torque Wrench

Descrizione

Chiave dinamometrica Click-Torque C 1 con cricchetto reversibile, 10-50 Nm, 1/2", x 10-50 NmChiave dinamometrica Click-Torque dall'inconfondibile e robusto design Wera, con elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Facile impostazione e salvataggio del valore predefinito. I clic udibili e tattili al raggiungimento dei valori della scala facilitano l'impostazione sicura del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di rilascio garantisce un segnale di rilascio chiaramente udibile e tattile al raggiungimento della coppia impostata. Per uso destrorso (controllo della coppia in senso orario) e con meccanismo a cricchetto reversibile a 45 denti.

Numeri di articolo

Numero articolo 8C962625
EAN 4013288193216
UBB 500686599407
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05075620001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.