400 i Indicatore di coppia VDE Hex isolato, 5 x 5,0 NmIndicatore di coppia VDE con coppia fissa per viti ad esagono cavo. A prova di manomissione. Il robusto innesto genera un segnale acustico e tattile che segnala il raggiungimento della coppia impostata, rendendo impossibile l'applicazione di ulteriore coppia. Il valore della coppia di allentamento è significativamente superiore alla coppia di serraggio impostata, pertanto non sono necessari strumenti aggiuntivi per allentare le connessioni a vite. La forma dell'impugnatura riempie perfettamente tutta la mano e le dita si appoggiano comodamente alle impugnature incassate e morbidamente arrotondate. Ciò garantisce un trasferimento ottimale ed ergonomico della potenza. Utensile testato individualmente secondo la norma IEC 60900 a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione approvata di 1.000 V.