Tipo a scatto per il serraggio controllato della coppia di serraggio dei bulloni nelle gamme cN-m e in-lbper produzioni singole o di serie serraggio in senso antiorario e orariocon attacco esagonale interno da 1/4” (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)Variazione continua tramite scala micrometrica (scala di torsione)Il disinnesto del giunto a frizione impedisce il superamento del valore preimpostatoLa forma dell'impugnatura e la struttura della sua superficie assicurano una trasmissione sicura e precisa della coppia di serraggioUtensili da inserire: Per tutte le viti a testa esagonale 1/4” E 6.3, PHILLIPS®, POZIDRIV®/SUPADRIV®, scanalatura diritta, TORX®, punte esagonali certificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017indicazione del valore di deviazione ± 6%