text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Stahlwille 775A A/3


Tipo a scatto per il serraggio controllato della coppia di serraggio dei bulloni nelle gamme cN-m e in-lbper produzioni singole o di serie serraggio in senso antiorario e orariocon attacco esagonale interno da 1/4” (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)Variazione continua tramite scala micrometrica (scala di torsione)Il disinnesto del giunto a frizione impedisce il superamento del valore preimpostatoLa forma dell'impugnatura e la struttura della sua superficie assicurano una trasmissione sicura e precisa della coppia di serraggioUtensili da inserire: Per tutte le viti a testa esagonale 1/4” E 6.3, PHILLIPS®, POZIDRIV®/SUPADRIV®, scanalatura diritta, TORX®, punte esagonali certificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017indicazione del valore di scostamento ± 6%

Artículo No. G0656.100.003
Lunghezza totale (mm) 105
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Momento di serraggio (Nm) 0.02 - 0.3
Modello a cacciavite
Precisione secondo ISO 6789 (%) 6
Embalado por 1

Especificaciones

Lunghezza totale (mm) 105
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Momento di serraggio (Nm) 0.02 - 0.3
Modello a cacciavite
Precisione secondo ISO 6789 (%) 6
Con scala
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 210
Codice merceologico 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

Descripción

Tipo a scatto per il serraggio controllato della coppia di serraggio dei bulloni nelle gamme cN-m e in-lbper produzioni singole o di serie serraggio in senso antiorario e orariocon attacco esagonale interno da 1/4” (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)Variazione continua tramite scala micrometrica (scala di torsione)Il disinnesto del giunto a frizione impedisce il superamento del valore preimpostatoLa forma dell'impugnatura e la struttura della sua superficie assicurano una trasmissione sicura e precisa della coppia di serraggioUtensili da inserire: Per tutte le viti a testa esagonale 1/4” E 6.3, PHILLIPS®, POZIDRIV®/SUPADRIV®, scanalatura diritta, TORX®, punte esagonali certificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017indicazione del valore di scostamento ± 6%

Números de artículo

Artículo No. G0656.100.003
EAN 4018754142255
UBB 500501057870
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 51460003
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.