text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Stahlwille 775 /50


Tipo a scatto per il serraggio controllato della coppia di serraggio dei bulloni nelle gamme cN-m e in-lbper produzioni singole o di serie serraggio in senso antiorario e orariocon attacco esagonale interno da 1/4” (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)Variazione continua tramite scala micrometrica (scala di torsione)Il disinnesto del giunto a frizione impedisce il s

Numero articolo G0656.000.050
Lunghezza totale (mm) 205
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Momento di serraggio (Nm) 1 - 5
Divisione della scala di precisione (Nm) 0.025
Modello a cacciavite
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 205
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Momento di serraggio (Nm) 1 - 5
Divisione della scala di precisione (Nm) 0.025
Modello a cacciavite
Precisione secondo ISO 6789 (%) 6
Con scala
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 279
Model MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

Descrizione

Tipo a scatto per il serraggio controllato della coppia di serraggio dei bulloni nelle gamme cN-m e in-lbper produzioni singole o di serie serraggio in senso antiorario e orariocon attacco esagonale interno da 1/4” (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)Variazione continua tramite scala micrometrica (scala di torsione)Il disinnesto del giunto a frizione impedisce il superamento del valore preimpostatoLa forma dell'impugnatura e la struttura della sua superficie assicurano una trasmissione sicura e precisa della coppia di serraggioUtensili da inserire: Per tutte le viti a testa esagonale 1/4” E 6.3, PHILLIPS®, POZIDRIV®/SUPADRIV®, scanalatura diritta, TORX®, punte esagonali certificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017indicazione del valore di scostamento ± 6%

Numeri di articolo

Numero articolo G0656.000.050
EAN 4018754141647
UBB 500501345713
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  51060050
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.