text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Stahlwille 775 /30


Numero articolo G0656.000.030
Lunghezza totale (mm) 160
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Momento di serraggio (Nm) 0.4 - 3
Divisione della scala di precisione (Nm) 0.01
Modello a cacciavite
Precisione secondo ISO 6789 (%) 6
Con scala
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 160
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Momento di serraggio (Nm) 0.4 - 3
Divisione della scala di precisione (Nm) 0.01
Modello a cacciavite
Precisione secondo ISO 6789 (%) 6
Con scala
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 215
Codice merceologico 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

Numeri di articolo

Numero articolo G0656.000.030
EAN 4018754150946
UBB 500501056476
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  51060030
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.