Nedtrain Oud
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
G0657.000.060
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
Chiave dinamometrica Stahlwille 760 /60
Aggiungi come preferito
Numero articolo
G0657.000.060
Lunghezza totale (mm)
185
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Momento di serraggio (Nm)
1.2 - 6
Modello a cacciavite
SÌ
Precisione secondo ISO 6789 (%)
4
Con scala
SÌ
Marchio
Stahlwille
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
185
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Momento di serraggio (Nm)
1.2 - 6
Modello a cacciavite
SÌ
Precisione secondo ISO 6789 (%)
4
Con scala
SÌ
Marchio
Stahlwille
Weight per piece (g)
236
Model
MANOSKOP
Type
Torque Screwdriver
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G0657.000.060
EAN
4018754118939
UBB
500501376734
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
51040060