Nedtrain Oud
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
G0657.000.030
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
Chiave dinamometrica Stahlwille 760 /30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
G0657.000.030
Lunghezza totale (mm)
185
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Momento di serraggio (Nm)
0.6 - 3
Modello a cacciavite
SÌ
Precisione secondo ISO 6789 (%)
4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
185
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Momento di serraggio (Nm)
0.6 - 3
Modello a cacciavite
SÌ
Precisione secondo ISO 6789 (%)
4
Con scala
SÌ
Marchio
Stahlwille
Weight per piece (g)
232
Codice merceologico
8204110000
Model
MANOSKOP
Type
Torque Screwdriver
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
tipo di indicazionel'elemento di misura è una molla a balestra torsionale serraggio in senso orario (con lancetta di trascinamento) e antiorariocon attacco esagonale interno da 1/4” (F 6.3 DIN 3126)scala comparativa in-lb e cursoreinserti e adattatori con esagono esterno E 6. 3 (1/4“)DIN 3126/ISO 1173 sono saldamente trattenuti e controllati nell'albero di montaggio per il fissaggio di bussole da 1/4”, ordinare l'adattatore n. 3115 certificato in conformità alla norma DIN EN ISO 6789-2:2017valore di deviazione dell'indicazione ± 4%
Numeri di articolo
Numero articolo
G0657.000.030
EAN
4018754118922
UBB
500501376403
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
51040030