text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Stahlwille 755 /4


Per lavori su nastri trasportatori o nella produzione in serie. Non c'è scala di regolazione, pertanto è necessaria la regolazione con apparecchiature di prova, ad esempio con i dispositivi di prova STAHLWILLE n. 7707 W, SmartCheck o i sistemi di taratura n. 7794, n. 7706.InnescoMontante per utensili a inserto intercambiabili (755/4-30)Doppio segnale di

Numero articolo G0606.000.004
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 201
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Momento di serraggio (Nm) 4 - 40
Larghezza della testa (mm) 22
Confezionato per 1

Specifiche

Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 201
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Momento di serraggio (Nm) 4 - 40
Larghezza della testa (mm) 22
Dimensione del collegamento (mm) 9
Adatto per l'estensione
Con estensione
Precisione secondo ISO 6789 (%) 4
Altezza della testa (mm) 18
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 427
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrizione

Per lavori su nastri trasportatori o nella produzione in serie. Non c'è scala di regolazione, pertanto è necessaria la regolazione con apparecchiature di prova, ad esempio con i dispositivi di prova STAHLWILLE n. 7707 W, SmartCheck o i sistemi di taratura n. 7794, n. 7706.InnescoMontante per utensili a inserto intercambiabili (755/4-30)Doppio segnale di arrestoParticolarmente leggero e maneggevoleImpugnatura e albero in tubo d'acciaio quadratoUn ulteriore carico dopo l'innesco o carichi nella direzione opposta a quella di funzionamento (max. fino al limite del campo di misura della chiave dinamometrica) non influiscono sul meccanismo di scatto, proteggendolo da eventuali danni Serraggio in senso antiorario con utensili a innestoSu richiesta con valore di scatto preimpostato (sovrapprezzo 10%)Regolazione con dispositivo di prova della chiave dinamometricaScostamento dell'indicazione ± 4

Numeri di articolo

Numero articolo G0606.000.004
EAN 4018754031603
UBB 203198017576
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  50010004
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.