Nedtrain Oud
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
G0606.000.030
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
Chiave dinamometrica Stahlwille 755 /30
Aggiungi come preferito
Numero articolo
G0606.000.030
Elettronico
No
Lunghezza totale (mm)
609
Dimensione del collegamento
14x18 mm
Momento di serraggio (Nm)
60 - 300
Larghezza della testa (mm)
28
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Elettronico
No
Lunghezza totale (mm)
609
Dimensione del collegamento
14x18 mm
Momento di serraggio (Nm)
60 - 300
Larghezza della testa (mm)
28
Dimensione del collegamento (mm)
14
Precisione secondo ISO 6789 (%)
4
Altezza della testa (mm)
24
Marchio
Stahlwille
Weight per piece (g)
1210
Codice merceologico
8204110000
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Per lavori su nastri trasportatori o nella produzione in serie. Non c'è scala di regolazione, pertanto è necessaria la regolazione con apparecchiature di prova, ad esempio con i dispositivi di prova STAHLWILLE n. 7707 W, SmartCheck o i sistemi di calibrazione n. 7794, n. 7706.InnescoMontante per utensili a inserto intercambiabili (755/4-30)Doppio segnale di arrestoParticolarmente leggero e maneggevoleImpugnatura e albero in tubo d'acciaio quadratoAltre sollecitazioni dopo l'innesco o sollecitazioni nella direzione opposta a quella di funzionamento (max. fino al limite del campo di misura della chiave dinamometrica) non influiscono sul meccanismo di scatto, proteggendolo da eventuali danni Serraggio in senso antiorario con utensili a innestoSu richiesta con valore di scatto preimpostato (sovrapprezzo 10%)Regolazione con dispositivo di prova della chiave dinamometricaScostamento dell'indicazione ± 4
Numeri di articolo
Numero articolo
G0606.000.030
EAN
4018754031658
UBB
203198017816
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
50010030