Per lavori su nastri trasportatori o nella produzione in serie. Non c'è scala di regolazione, pertanto è necessaria la regolazione con apparecchiature di prova, ad esempio con i dispositivi di prova STAHLWILLE n. 7707 W, SmartCheck o i sistemi di calibrazione n. 7794, n. 7706.InnescoMontante per utensili a inserto intercambiabili (755/4-30)Doppio segnale di arrestoParticolarmente leggero e maneggevoleImpugnatura e albero in tubo d'acciaio quadratoAltre sollecitazioni dopo l'innesco o sollecitazioni nella direzione opposta a quella di funzionamento (max. fino al limite del campo di misura della chiave dinamometrica) non influiscono sul meccanismo di scatto, proteggendolo da eventuali danni Serraggio in senso antiorario con utensili a innestoSu richiesta con valore di scatto preimpostato (sovrapprezzo 10%)Regolazione con dispositivo di prova della chiave dinamometricaScostamento dell'indicazione ± 4