text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Drehmomentschlüssel 730NR/20QR FK 1/2 Zoll 40-200 Nm Spline

Artikelnummer G0603.310.020
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 526
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 40 - 200

Spezifikationen

Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 526
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 40 - 200
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Einstellung der Schrittweite (Nm) 10
Modell Schraubendreher Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 4
Mit Skala Ja
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 2360
Warennummer 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Beschreibung

in stabiler Kunststoffbox mit QuickRelease-SicherheitsverschlussAnzeigeabweichung ± 4%

Artikelnummern

Artikelnummer G0603.310.020
EAN 4018754180516
UBB 500504178939
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 96502120
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.