Armario de balanza
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Control de calidad y de ingeniería
Laboratorio
Portal 3D
Formación
Soluciones digitales
Productos
Gama de productos
Fijación
Piezas C
Herramientas y EPI
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas en fijación
Amplia gama
Industrias específicas
Kits de fijación
Innovaciones
Tienda online
Haga su pedido directamente en nuestra tienda online
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
Chiavi dinamometriche
Tutte le categorie
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
G0603.312.010
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
Chiave dinamometrica Stahlwille 730NR/10FK 1/2 pollice 20-100 Nm Spline
Aggiungi come preferito
Numero articolo
G0603.312.010
Lunghezza totale (mm)
420
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
20 - 100
Dimensione del collegamento (mm)
12.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
420
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
20 - 100
Dimensione del collegamento (mm)
12.5
Regolazione della dimensione del gradino (Nm)
10
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
4
Con scala
SÌ
Marchio
Stahlwille
Weight per piece (g)
1934
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
in una robusta scatola di plastica (dimensione 65 in scatola d'acciaio)deviazione dell'indicazione ± 4%
Numeri di articolo
Numero articolo
G0603.312.010
EAN
4018754229383
UBB
500623930582
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
96503110