text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Stahlwille 730NA AN/5


attacco per utensili a inserti intercambiabiliIl blocco di sicurezza QuickRelease può essere applicato per il serraggio in senso orario o antiorario ruotando gli inserti oltre il valore di scostamento indicato ± 3% ,(misura 2, a/2 4 %)

Numero articolo G0603.600.005
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 330
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Con segnale acustico
Modello a cacciavite No
Confezionato per 1

Specifiche

Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 330
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Con segnale acustico
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Con scala
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 825
Codice merceologico 8204110000
Type Torque Wrench

Descrizione

attacco per utensili a inserti intercambiabiliIl blocco di sicurezza QuickRelease può essere applicato per il serraggio in senso orario o antiorario ruotando gli inserti oltre il valore di scostamento indicato ± 3% ,(misura 2, a/2 4 %)

Numeri di articolo

Numero articolo G0603.600.005
EAN 4018754139569
UBB 500503930033
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  50581005
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.