text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Stahlwille 730NA AN/40


montaggio per utensili a inserti intercambiabiliIl bloccaggio di sicurezza QuickRelease può essere applicato per il serraggio in senso orario o antiorario ruotando gli inserti con uno scostamento del valore di sovradimensione del ± 3% ,(misura 2, a/2 4 %)

Numero articolo G0603.600.040
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 607
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Con segnale acustico
Modello a cacciavite No
Confezionato per 1

Specifiche

Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 607
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Con segnale acustico
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Con scala
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 1660
Codice merceologico 8204110000
Type Torque Wrench

Descrizione

montaggio per utensili a inserti intercambiabiliIl bloccaggio di sicurezza QuickRelease può essere applicato per il serraggio in senso orario o antiorario ruotando gli inserti con uno scostamento del valore di sovradimensione del ± 3% ,(misura 2, a/2 4 %)

Numeri di articolo

Numero articolo G0603.600.040
EAN 4018754164004
UBB 500503930520
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  50581040
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.