Nedtrain Oud
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
G0603.181.365
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
Chiave dinamometrica Stahlwille 730N N/65N
Aggiungi come preferito
Numero articolo
G0603.181.365
Elettronico
No
Dimensione del collegamento
Altro
Momento di serraggio (Nm)
130 - 650
Dimensione del collegamento (mm)
22
Precisione secondo ISO 6789 (%)
4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Elettronico
No
Dimensione del collegamento
Altro
Momento di serraggio (Nm)
130 - 650
Dimensione del collegamento (mm)
22
Precisione secondo ISO 6789 (%)
4
Marchio
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
supporto per inserti intercambiabiliIl blocco di sicurezza QuickRelease può essere applicato per il serraggio in senso orario o antiorario ruotando gli inserti con uno scostamento del valore di sovradimensione del ± 3% ,(misura 2, a/2 4 %)
Numeri di articolo
Numero articolo
G0603.181.365
EAN
4018754239986
UBB
500623930251
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
50181365