Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
G0603.181.080
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
Chiave dinamometrica Stahlwille 730N/80 160-800 Nm 22 x 28 mm Scanalatura
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
G0603.181.080
Elettronico
No
Lunghezza totale (mm)
1178
Dimensione del collegamento
Altro
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
160 - 800
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Elettronico
No
Lunghezza totale (mm)
1178
Dimensione del collegamento
Altro
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
160 - 800
Dimensione del collegamento (mm)
28
Regolazione della dimensione del gradino (Nm)
50
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
3
Con scala
SÌ
Model
MANOSKOP
Type
730N/80
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
montaggio per utensili a inserti intercambiabiliIl bloccaggio di sicurezza QuickRelease può essere applicato per il serraggio in senso orario o antiorario ruotando gli inserti con uno scostamento del valore di sovradimensione del ± 3% ,(misura 2, a/2 4 %)
Numeri di articolo
Numero articolo
G0603.181.080
EAN
4018754239948
UBB
500623930095
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
50181080
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare