text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Stahlwille 730N/65 130-650 Nm 14 x 18 mm scanalato

Numero articolo G0603.300.065
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 890
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Momento di serraggio (Nm) 130 - 650
Larghezza della testa (mm) 30.6

Specifiche

Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 890
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Momento di serraggio (Nm) 130 - 650
Larghezza della testa (mm) 30.6
Dimensione del collegamento (mm) 14
Adatto per l'estensione
Con estensione
Estensione in lunghezza (mm) 25
Precisione secondo ISO 6789 (%) 4
Altezza della testa (mm) 25.6
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 3300
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrizione

montaggio per utensili a inserti intercambiabiliIl bloccaggio di sicurezza QuickRelease può essere applicato per il serraggio in senso orario o antiorario ruotando gli inserti con uno scostamento del valore di sovradimensione del ± 3% ,(misura 2, a/2 4 %)

Numeri di articolo

Numero articolo G0603.300.065
EAN 4018754163991
UBB 500503929977
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  50181065
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.