text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Stahlwille 730N/5 10-50 Nm 9 x 12 mm scanalata


attacco per utensili intercambiabiliQuickRelease safety lockpuò essere applicato per il serraggio in senso orario o antiorario ruotando gli inserti oltre il valore di deviazione dell'indicazione ± 3% ,(misura 2, a/2 4 %)

Numero articolo G0603.300.005
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 330
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 10 - 50
Confezionato per 1

Specifiche

Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 330
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 10 - 50
Dimensione del collegamento (mm) 9
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 5
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Con scala
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 825
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrizione

attacco per utensili intercambiabiliQuickRelease safety lockpuò essere applicato per il serraggio in senso orario o antiorario ruotando gli inserti oltre il valore di deviazione dell'indicazione ± 3% ,(misura 2, a/2 4 %)

Numeri di articolo

Numero articolo G0603.300.005
EAN 4018754139514
UBB 500503929480
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  50181005
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.