text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Stahlwille 730N/12 25-130 Nm 14 x 18 mm Spline

Numero articolo G0603.300.012
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 421
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 25 - 130

Specifiche

Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 421
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 25 - 130
Larghezza della testa (mm) 28
Dimensione del collegamento (mm) 14
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 10
Adatto per l'estensione
Con estensione
Estensione in lunghezza (mm) 25
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Altezza della testa (mm) 23
Con scala
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 1120
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrizione

montaggio per utensili a inserti intercambiabiliIl bloccaggio di sicurezza QuickRelease può essere applicato per il serraggio in senso orario o antiorario ruotando gli inserti con uno scostamento del valore di sovradimensione del ± 3% ,(misura 2, a/2 4 %)

Numeri di articolo

Numero articolo G0603.300.012
EAN 4018754139538
UBB 500503929639
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  50181012
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.