Food & Dairy machine building
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
Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
G0603.300.010
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
Chiave dinamometrica Stahlwille 730N/10 20-100 Nm 9 x 12 mm scanalata
Aggiungi come preferito
Numero articolo
G0603.300.010
Elettronico
No
Lunghezza totale (mm)
386
Dimensione del collegamento
9x12 mm
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
20 - 100
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Elettronico
No
Lunghezza totale (mm)
386
Dimensione del collegamento
9x12 mm
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
20 - 100
Larghezza della testa (mm)
28
Dimensione del collegamento (mm)
9
Regolazione della dimensione del gradino (Nm)
10
Adatto per l'estensione
SÌ
Con estensione
SÌ
Estensione in lunghezza (mm)
17.5
Precisione secondo ISO 6789 (%)
3
Altezza della testa (mm)
23
Con scala
SÌ
Marchio
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
730N/10
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
montaggio per utensili a inserti intercambiabiliIl bloccaggio di sicurezza QuickRelease può essere applicato per il serraggio in senso orario o antiorario ruotando gli inserti con uno scostamento del valore di sovradimensione del ± 3% ,(misura 2, a/2 4 %)
Numeri di articolo
Numero articolo
G0603.300.010
EAN
4018754139521
UBB
500503929555
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
50181010