Food & Dairy machine building
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
Nedtrain Oud
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
G0603.800.040
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
Chiave dinamometrica Stahlwille 730DR DR/40 DIGIT+KIST
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
G0603.800.040
Elettronico
No
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
40 - 400
Modello a cacciavite
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Elettronico
No
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
40 - 400
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
4
Con scala
SÌ
Marchio
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
730DR/40
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Segnale di attivazione tattile e acusticoMontante per utensili intercambiabiliQuickRelease Blocco di sicurezza Impostazione rapida mediante una comoda tastieraCompensazione automatica per ottenere una coppia di serraggio corretta anche se si inserisce un'estensione modificataProtezione da sovraccarico mediante segnali acustici e visiviBlocco automatico della tastiera per evitare modifiche involontarieIl display funziona anche per la coppia in senso antiorarioUnità di misura: N-m, ft-lb, in-lbPer ogni giunto possono essere impostati diversi limiti di tolleranza e segnali visivi rossi e verdi sul display confermano lo stato del giuntoSicurezza aggiuntiva per le preimpostazioni (modalità di funzionamento, valore di attivazione o preimpostazione, unità di misura, tolleranza, salvataggio, estensione deviata) mediante codice PIN fino a 7. 500 misure memorizzabiliInterfaccia USBnotifica automatica del prossimo dato di calibrazioneCalibrazione tramite l'unità di calibrazione perfectControl® n. 7794 o il sistema di calibrazione n. 7791Impugnatura a due componenti con strati verdi morbidi dal design ergonomico (resistenti a oli, grassi, carburanti, fluidi per freni e skydrol)Certificato in conformità alla norma DIN EN ISO 6789-2:2017in robusta scatola di plastica (misure 40-100 in scatola d'acciaio)Brevettifornito con due batterie AA da 1,5 V. Possono essere utilizzate anche pile ricaricabili AA/LR6, 1,2 V. Visualizzazione del valore di deviazione ± 2%, ± 1 cifra.
Numeri di articolo
Numero articolo
G0603.800.040
EAN
4018754175666
UBB
500504907675
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
96501840