text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Stahlwille 730DR DR/20 DIGIT+KIST


Segnale di attivazione tattile e acusticoMontante per utensili intercambiabiliQuickRelease Blocco di sicurezza Impostazione rapida mediante una comoda tastieraCompensazione automatica per ottenere una coppia di serraggio corretta anche se si inserisce un'estensione modificataProtezione da sovraccarico mediante segnali acustici e visiviBlocco automatico

Numero articolo G0603.800.020
Elettronico No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 20 - 200
Modello a cacciavite No
Confezionato per 1

Specifiche

Elettronico No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 20 - 200
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 4
Con scala
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 2078
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrizione

Segnale di attivazione tattile e acusticoMontante per utensili intercambiabiliQuickRelease Blocco di sicurezza Impostazione rapida mediante una comoda tastieraCompensazione automatica per ottenere una coppia di serraggio corretta anche se si inserisce un'estensione modificataProtezione da sovraccarico mediante segnali acustici e visiviBlocco automatico della tastiera per evitare modifiche involontarieIl display funziona anche per la coppia in senso antiorarioUnità di misura: N-m, ft-lb, in-lbPer ogni giunto possono essere impostati diversi limiti di tolleranza e segnali visivi rossi e verdi sul display confermano lo stato del giuntoSicurezza aggiuntiva per le preimpostazioni (modalità di funzionamento, valore di attivazione o preimpostazione, unità di misura, tolleranza, salvataggio, estensione deviata) mediante codice PIN fino a 7. 500 misure memorizzabiliInterfaccia USBnotifica automatica del prossimo dato di calibrazioneCalibrazione tramite l'unità di calibrazione perfectControl® n. 7794 o il sistema di calibrazione n. 7791Impugnatura a due componenti con strati verdi morbidi dal design ergonomico (resistenti a oli, grassi, carburanti, fluidi per freni e skydrol)Certificato in conformità alla norma DIN EN ISO 6789-2:2017in robusta scatola di plastica (misure 40-100 in scatola d'acciaio)Brevettifornito con due batterie AA da 1,5 V. Possono essere utilizzate anche pile ricaricabili AA/LR6, 1,2 V. Visualizzazione del valore di deviazione ± 2%, ± 1 cifra.

Numeri di articolo

Numero articolo G0603.800.020
EAN 4018754175659
UBB 500504907592
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  96501820
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.