text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Stahlwille 730DR DR/100 DIG

Numero articolo G0603.800.100
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 100 - 1000
Modello a cacciavite No
Marchio Stahlwille

Specifiche

Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 100 - 1000
Modello a cacciavite No
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 11000
Codice merceologico 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrizione

Segnale di attivazione tattile e acusticoMontante per utensili a inserto intercambiabiliBlocco di sicurezza QuickReleaseImpostazione rapida tramite una comoda tastieraCompensazione automatica per ottenere una coppia di serraggio corretta anche se si inserisce un'estensione modificataProtezione da sovraccarico tramite segnali acustici e visiviBlocco automatico della tastiera per evitare modifiche involontarieIl display funziona anche per la coppia in senso antiorarioUnità di misura: N-m, ft-lb, in-lbPer ogni giunto possono essere impostati diversi limiti di tolleranza e segnali visivi rossi e verdi sul display confermano lo stato del giuntoSicurezza aggiuntiva per le preimpostazioni (modalità di funzionamento, valore di attivazione o preimpostato, unità di misura, tolleranza, salvataggio, estensione deviata) mediante codice PIN fino a 7. 500 misure memorizzabiliInterfaccia USBnotifica automatica del prossimo dato di calibrazioneCalibrazione tramite l'unità di calibrazione perfectControl® n. 7794 o il sistema di calibrazione n. 7791Impugnatura a due componenti con strati verdi morbidi dal design ergonomico (resistenti a oli, grassi, carburanti, fluidi per freni e skydrol)Certificato in conformità alla norma DIN EN ISO 6789-2:2017in robusta scatola di plastica (misure 40-100 in scatola d'acciaio)Brevettifornito con due batterie AA da 1,5 V. Possono essere utilizzate anche pile ricaricabili AA/LR6, 1,2 V. Visualizzazione del valore di deviazione ± 2%, ± 1 cifra.

Numeri di articolo

Numero articolo G0603.800.100
EAN 4018754240050
UBB 500623931168
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  96501800
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.