text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Stahlwille 730DIIR DR/65N DIG

Numero articolo G0603.801.065
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 65 - 650
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 4

Specifiche

Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 65 - 650
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 4
Con scala
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 6757
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrizione

Segnale tattile e acustico di innescoMontante per utensili a inserto intercambiabiliBlocco di sicurezza QuickReleaseImpostazione rapida tramite una comoda tastieraCompensazione automatica per ottenere una coppia di serraggio corretta anche se si inserisce un'estensione modificataProtezione da sovraccarico tramite segnali acustici e visiviBlocco automatico della tastiera per evitare modifiche involontarieIl display funziona anche per la coppia in senso antiorarioUnità di misura: N-m, ft-lb, in-lbPer ogni giunto possono essere impostati diversi limiti di tolleranza e segnali visivi rossi e verdi sul display confermano lo stato del giuntoSicurezza aggiuntiva per le preimpostazioni (modalità di funzionamento, valore di attivazione o preimpostato, unità di misura, tolleranza, salvataggio, estensione deviata) mediante codice PIN fino a 7. 500 misure memorizzabiliInterfaccia USBnotifica automatica del prossimo dato di calibrazioneCalibrazione tramite l'unità di calibrazione perfectControl® n. 7794 o il sistema di calibrazione n. 7791Impugnatura a due componenti con strati verdi morbidi dal design ergonomico (resistenti a oli, grassi, carburanti, fluidi per freni e skydrol)Certificato in conformità alla norma DIN EN ISO 6789-2:2017in robusta scatola di plastica (misure 40-100 in scatola d'acciaio)Brevettifornito con due batterie AA da 1,5 V. Possono essere utilizzate anche pile ricaricabili AA/LR6, 1,2 VIndicazione del valore di deviazione ± 2%, ± 1 cifra

Numeri di articolo

Numero articolo G0603.801.065
EAN 4018754240081
UBB 500623931242
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  96502065
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.