text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Stahlwille 730DII D/65N DIG

Referência G0603.701.065
Dimensione del collegamento Altro
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 65 - 650
Dimensione del collegamento (mm) 28
Modello a cacciavite No

Especificações

Dimensione del collegamento Altro
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 65 - 650
Dimensione del collegamento (mm) 28
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 4
Con scala
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 6000
Codice merceologico 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrição

Segnale di attivazione tattile e acusticoMontaggio per punte/bussole intercambiabiliBlocco di sicurezza a rilascio rapidoImpostazione rapida tramite una comoda tastieraCorrezione automatica della coppia di serraggio dopo l'inserimento di una misura di deviazioneProtezione contro il sovraccarico tramite segnale di avvertimento acustico e otticoImpossibilità di regolazione accidentale grazie al blocco automatico dei tastiFunzione di visualizzazione anche con coppie in senso antiorarioUnità di misura: N-m, ft-lb, in-lbDiversi limiti di tolleranza regolabili a seconda del tipo di giunto imbullonatoValutazione ottica del giunto imbullonato tramite display verde e rossoSicurezza aggiuntiva delle preimpostazioni (modalità di funzionamento, valore di attivazione o di riferimento, unità di misura, valore di tolleranza, memorizzazione, deviazione della sagoma del foro) tramite codice PINMemorizzazione di fino a 7.500 dati di avvitamentoInterfaccia USBAvvertimento automatico della prossima data di calibrazioneCalibrazione con dispositivo di calibrazione perfectControl® No. 7794 o il sistema di calibrazione n. 77062Impugnatura con zona morbida verde, facile da maneggiare (resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol)Certificato in conformità alla norma DIN EN ISO 6789-2:2017In una robusta scatola di plastica (dimensioni 40-100 nella robusta scatola di acciaio)BrevettatoFornito con 2 batterie Mignon da 1,5 V. È possibile utilizzare batterie Mignon NiMH AA/LR6 da 1,2 V.Deviazione del display ± 2%, ± 1 cifra

Números do artigo

Referência G0603.701.065
EAN 4018754240074
UBB 500623930749
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 96501965
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.