Nedtrain Oud
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
G0603.701.100
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
Chiave dinamometrica Stahlwille 730D D/100 DIG
Aggiungi come preferito
Numero articolo
G0603.701.100
Dimensione del collegamento
Altro
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
100 - 1000
Dimensione del collegamento (mm)
28
Modello a cacciavite
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Dimensione del collegamento
Altro
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
100 - 1000
Dimensione del collegamento (mm)
28
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
4
Con scala
SÌ
Marchio
Stahlwille
Weight per piece (g)
9085
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Segnale di attivazione tattile e acusticoMontaggio per punte/bussole intercambiabiliBlocco di sicurezza QuickReleaseConfigurazione rapida tramite una comoda tastieraCorrezione automatica della coppia di serraggio dopo l'inserimento di una dimensione di modello deviataProtezione da sovraccarico tramite segnale di avvertimento acustico e otticoRegolazione accidentale non possibile grazie al blocco automatico dei tastiFunzione di visualizzazione anche con coppie in senso antiorarioUnità di misura: N-m, ft-lb, in-lbDiversi limiti di tolleranza regolabili a seconda del tipo di giunto imbullonatoValutazione ottica del giunto imbullonato tramite display verde e rossoSicurezza aggiuntiva delle preimpostazioni (modalità di funzionamento, valore di attivazione o di riferimento, unità di misura, valore di tolleranza, memorizzazione, deviazione della sagoma del foro) tramite codice PINMemorizzazione di fino a 7.500 dati di avvitamentoInterfaccia USBAvvertimento automatico della prossima data di calibrazioneCalibrazione con dispositivo di calibrazione perfectControl® No. 7794 o il sistema di calibrazione n. 77062Impugnatura con zona morbida verde, facile da maneggiare (resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol)Certificato in conformità alla norma DIN EN ISO 6789-2:2017In una robusta scatola di plastica (dimensioni 40-100 nella robusta scatola di acciaio)BrevettatoFornito con 2 batterie Mignon da 1,5 V. È possibile utilizzare batterie Mignon NiMH AA/LR6 da 1,2 V.Deviazione del display ± 2%, ± 1 cifra
Numeri di articolo
Numero articolo
G0603.701.100
EAN
4018754240104
UBB
500623930905
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
96502100