text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Stahlwille 730D/10


Segnale di attivazione tattile e acusticoMontaggio per punte/bussole intercambiabiliBlocco di sicurezza a rilascio rapidoImpostazione rapida tramite una comoda tastieraCorrezione automatica della coppia di serraggio dopo l'inserimento di una dimensione di sagoma deviataProtezione da sovraccarico tramite segnale di avvertimento acustico e otticoImpossibi

Numero articolo G0603.700.011
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 467
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Momento di serraggio (Nm) 10 - 100
Larghezza della testa (mm) 28
Confezionato per 1

Specifiche

Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 467
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Momento di serraggio (Nm) 10 - 100
Larghezza della testa (mm) 28
Dimensione del collegamento (mm) 9
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 1
Divisione della scala di precisione (Nm) 0.2
Adatto per l'estensione
Con estensione
Estensione in lunghezza (mm) 17.5
Precisione secondo ISO 6789 (%) 4
Altezza della testa (mm) 23
Con scala
Marchio Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrizione

Segnale di attivazione tattile e acusticoMontaggio per punte/bussole intercambiabiliBlocco di sicurezza a rilascio rapidoImpostazione rapida tramite una comoda tastieraCorrezione automatica della coppia di serraggio dopo l'inserimento di una dimensione di sagoma deviataProtezione da sovraccarico tramite segnale di avvertimento acustico e otticoImpossibilità di regolazione accidentale grazie al blocco automatico dei tastiFunzione di visualizzazione anche con coppie in senso antiorarioUnità di misura: N-m, ft-lb, in-lbDiversi limiti di tolleranza regolabili a seconda del tipo di giunto imbullonatoValutazione ottica del giunto imbullonato tramite display verde e rossoSicurezza aggiuntiva delle preimpostazioni (modalità di funzionamento, valore di trigger o di setpoint, unità di misura, valore di tolleranza, salvataggio, deviazione della sagoma del foro) tramite codice PINMemorizzazione di fino a 7.500 dati di avvitamentoInterfaccia USBAvvertimento automatico della prossima data di calibrazioneCalibrazione con il dispositivo di calibrazione perfectControl® No. 7794 o il sistema di calibrazione n. 77062Impugnatura con zona morbida verde, facile da maneggiare (resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol)Certificato in conformità alla norma DIN EN ISO 6789-2:2017In una robusta scatola di plastica (dimensioni 40-100 nella robusta scatola di acciaio)BrevettatoFornito con 2 batterie Mignon da 1,5 V. Possono essere utilizzate batterie Mignon NiMH AA/LR6 da 1,2 V.Deviazione del display ± 2%, ± 1 cifra

Numeri di articolo

Numero articolo G0603.700.011
EAN 4018754180318
UBB 500504178442
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  96501710
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.