Nedtrain Oud
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
G0603.000.080
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
Chiave dinamometrica Stahlwille 730 /80
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
G0603.000.080
Elettronico
No
Lunghezza totale (mm)
970
Dimensione del collegamento
Altro
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
160 - 800
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Elettronico
No
Lunghezza totale (mm)
970
Dimensione del collegamento
Altro
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
160 - 800
Dimensione del collegamento (mm)
28
Divisione della scala di precisione (Nm)
20
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
4
Con scala
SÌ
Model
MANOSKOP
Type
730/80
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
utilizzare l'adattatore a guscio n. 7370/80 per adattare gli utensili a inserto da 14 x 18 mm (max. 650 N-m)fornito in sacchetto di tessuto
Numeri di articolo
Numero articolo
G0603.000.080
EAN
4018754114764
UBB
500501062078
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
50180080
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare