Chiavi dinamometriche
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
2H698512
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
Chiave dinamometrica Stahlwille 730/40 Quick 80-400 Nm 14 x 18 mm Spline
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2H698512
Lunghezza totale (mm)
590
Dimensione del collegamento
14x18 mm
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
80 - 400
Regolazione della dimensione del gradino (Nm)
10
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
590
Dimensione del collegamento
14x18 mm
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
80 - 400
Regolazione della dimensione del gradino (Nm)
10
Precisione secondo ISO 6789 (%)
4
Con scala
SÌ
Marchio
Stahlwille
Codice merceologico
82041100
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
click-typetl'elemento di misura è sotto carico solo durante l'applicazione della forza, non è necessario il ripristino manuale dello zeromount per utensili intercambiabili inserto/guscioSerratura di sicurezza QuickRelease (misure 5-65)regolazione rapida grazie alla leva di bloccaggio di facile azionamento nell'impugnatura (misure 5-65)design ergonomico, ergonomico e antiscivolo con incavo per il polliceimpugnatura convessa ottimizzata per lavorare senza sforzisegnale di arresto doppiobilancia N-m/ft-lb e N-m/in-lb (misure 5-80)su richiesta disponibile anche in versione solo N-m senza doppia scala (misure 5-65)può essere applicato per il serraggio in senso orario o antiorario ruotando gli insertiqualsiasi forza applicata all'utensile dopo il “clic” o applicata in direzione opposta alla funzione corrente - ad es. La taratura con l'unità di taratura perfectControl® n. 7794 o con il sistema di taratura n. 7706 non agisce sul meccanismo di scatto e non può danneggiarlo. La regolazione non richiede lo smontaggio Certificato in conformità alla norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Valore di deviazione del display ± 4%.
Numeri di articolo
Numero articolo
2H698512
EAN
4018754268887
UBB
500654024842
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
50184040