text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Stahlwille 730/40 Fix 80-400 Nm 14 x 18 mm Spline

Numero articolo 4U036657
Lunghezza totale (mm) 607
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 80 - 400
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 10

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 607
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 80 - 400
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 10
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Con scala
Marchio Stahlwille
Codice merceologico 82041100
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrizione

Per lavori in serieLa manopola di regolazione può essere svitata dopo l'impostazione della coppia di scatto - in questo modo si evita la modifica involontaria della coppia di riferimentoLa vite di sicurezza antimanomissione TORX® inclusa protegge anche da manomissioni, così come le guarnizioni adesive incluse Non è possibile effettuare regolazioni senza rompere il sigilloSgancioNon è richiesto il reset a “0”, poiché l'elemento di misura viene caricato solo durante il processo di serraggioMontaggio per punte/bussole intercambiabiliBlocco di sicurezza a rilascio rapidoRegolazione rapida e precisa grazie alla regolazione rapida QuickSelectSegnale di arresto doppioDoppia scala di facile lettura con differenziazione cromatica di N-m/ft-lb e ft-lb/in-lb rispettivamenteAvvitamento in senso antiorario ruotando le punte/bussoleCaricamento continuo dopo l'attivazione o caricamento contro la direzione di funzionamento, ad es. Il caricamento continuo dopo l'attivazione o il caricamento contro la direzione di lavoro, ad esempio con viti incastrate, non influisce sul meccanismo di attivazione, che è quindi protetto da danni.2- Impugnatura del componente con zona verde morbida e maneggevole (resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol)Calibrazione con sistema di calibrazione perfectControl® n. 7794 o dispositivo di calibrazione n. 7706. Dove applicabile La regolazione non richiede lo smontaggioCertificato in conformità alla norma DIN EN ISO 6789-2:2017DBGMIIn una robusta scatola di plastica (dimensioni 80-100 in una robusta scatola d'acciaio)Deviazione del display ± 3%

Numeri di articolo

Numero articolo 4U036657
EAN 4018754269471
UBB 500654027241
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  96503040
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.