Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
0L829294
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
Chiave dinamometrica Stahlwille 730/20 Quick 40-200 Nm 14 x 18 mm Spline
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0L829294
Lunghezza totale (mm)
455
Dimensione del collegamento
14x18 mm
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
40 - 200
Regolazione della dimensione del gradino (Nm)
5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
455
Dimensione del collegamento
14x18 mm
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
40 - 200
Regolazione della dimensione del gradino (Nm)
5
Precisione secondo ISO 6789 (%)
4
Con scala
SÌ
Model
MANOSKOP
Type
730/20 QUICK
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
click-typetl'elemento di misura è sotto carico solo durante l'applicazione della forza, non è necessario il ripristino manuale dello zeromount per utensili intercambiabili inserto/guscioSerratura di sicurezza QuickRelease (misure 5-65)regolazione rapida grazie alla leva di bloccaggio di facile azionamento nell'impugnatura (misure 5-65)design ergonomico, ergonomico e antiscivolo con incavo per il polliceimpugnatura convessa ottimizzata per lavorare senza sforzisegnale di arresto doppiobilancia N-m/ft-lb e N-m/in-lb (misure 5-80)su richiesta disponibile anche in versione solo N-m senza doppia scala (misure 5-65)può essere applicato per il serraggio in senso orario o antiorario ruotando gli insertiqualsiasi forza applicata all'utensile dopo il “clic” o applicata in direzione opposta alla funzione corrente - ad es. La taratura con l'unità di taratura perfectControl® n. 7794 o con il sistema di taratura n. 7706 non agisce sul meccanismo di scatto e non può danneggiarlo. La regolazione non richiede lo smontaggio Certificato in conformità alla norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Valore di deviazione del display ± 4%.
Numeri di articolo
Numero articolo
0L829294
EAN
4018754268870
UBB
500654024768
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
50184020
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare