text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Stahlwille 721QR/Quick 1/2 pollice 40-200 Nm Spline

Numero articolo 3Z831904
Lunghezza totale (mm) 483
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 40 - 200
Dimensione del collegamento (mm) 12.5

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 483
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 40 - 200
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 5
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 4
Con scala
Marchio Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrizione

Regolazione a scattoRegolazione a scatto mediante leva di serraggio di facile azionamento nell'impugnaturaelemento di regolazione ergonomico e antiscivolo con incavo per il polliceLente d'ingrandimento integrata nella finestra di letturaImpugnatura a sfera ottimizzata per lavorare senza faticaDoppio segno di arrestoDoppia scala N-m/ft-lbNon è necessario il ripristino a “0”, poiché l'elemento di misura viene caricato solo durante il processo di serraggioCarico continuo dopo il rilascio o carichi in direzione opposta a quella di funzionamento, ad esempio in caso di bulloni bloccati. Il carico continuo dopo lo scatto o i carichi in direzione opposta a quella funzionale, ad esempio nel caso di viti incastrate, non agiscono sul meccanismo di scatto, che viene così protetto da eventuali danni.Protezione di tutte le parti sensibili grazie al robusto alloggiamento in tubo d'acciaioCalibrazione con il dispositivo di calibrazione perfectControl n. 7794 o il sistema di calibrazione n. 7706. Se necessario, è possibile effettuare una nuova regolazione senza smontaggio.Deviazione del display ± 4 %Con certificato

Numeri di articolo

Numero articolo 3Z831904
EAN 4018754268962
UBB 500654025674
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  50204120
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.